HAUPA - Presseinsatz 400-C12 für C-Verbinder Cu 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216153
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620325
Sonepar Artikelnummer
121112770
Hersteller Artikelnummer
216153
Hersteller Typ
216153
Hersteller Artikel Nr.:
216153
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.260 kg
Presseinsatz 400-C12 für C-Verbinder Cu 70, 216153


