HAUPA - Presseinsatz 400-C12 für H-Verbinder Cu 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216157
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620332
Sonepar Artikelnummer
121112773
Hersteller Artikelnummer
216157
Hersteller Typ
216157
Hersteller Artikel Nr.:
216157
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.260 kg


