HAUPA - Presseinsatz 6/50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215120
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 6 .. 50 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133665
Sonepar Artikelnummer
120098790
Hersteller Artikelnummer
215120
Hersteller Typ
215120
Hersteller Artikel Nr.:
215120
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
6 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.150 kg


