HAUPA - Presseinsatz 70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215122
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133672
Sonepar Artikelnummer
120098791
Hersteller Artikelnummer
215122
Hersteller Typ
215122
Hersteller Artikel Nr.:
215122
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.150 kg


