Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Presseinsatz 8P geschirmt zu 213000

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Presseinsatz 8P geschirmt zu 213000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213012

  • Geeignet für RJ-Stecker - Ja

  • Mit Schneidvorrichtung - Nein

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Herkunftsland - HR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923163006

Sonepar Artikelnummer

120111697

Hersteller Artikelnummer

213012

Hersteller Typ

213012

Hersteller Artikel Nr.:

213012

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.076 kg

zur Presszange 213000