HAUPA - Presseinsatz Dorn 10/70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215218
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 70 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072902
Sonepar Artikelnummer
120098822
Hersteller Artikelnummer
215218
Hersteller Typ
215218
Hersteller Artikel Nr.:
215218
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 70 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.163 kg


