HAUPA - Presseinsatz Dorn 10-70 qmm Unterwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215214
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 70 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072889
Sonepar Artikelnummer
120098820
Hersteller Artikelnummer
215214
Hersteller Typ
215214
Hersteller Artikel Nr.:
215214
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 70 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.178 kg


