HAUPA - Presseinsatz Dorn 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215226
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072971
Sonepar Artikelnummer
120098826
Hersteller Artikelnummer
215226
Hersteller Typ
215226
Hersteller Artikel Nr.:
215226
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.152 kg


