HAUPA - Presseinsatz Dorn 150 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215228
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072988
Sonepar Artikelnummer
120098827
Hersteller Artikelnummer
215228
Hersteller Typ
215228
Hersteller Artikel Nr.:
215228
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.144 kg


