HAUPA - Presseinsatz Dorn 16/35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215220
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 16 .. 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072919
Sonepar Artikelnummer
120098823
Hersteller Artikelnummer
215220
Hersteller Typ
215220
Hersteller Artikel Nr.:
215220
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
16 .. 35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.170 kg


