HAUPA - Presseinsatz Dorn 25/50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215222
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 25 .. 50 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072926
Sonepar Artikelnummer
120098824
Hersteller Artikelnummer
215222
Hersteller Typ
215222
Hersteller Artikel Nr.:
215222
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
25 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.163 kg


