HAUPA - Presseinsatz Dorn 95-150 qmm Unterwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215216
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 95 .. 150 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072896
Sonepar Artikelnummer
120098821
Hersteller Artikelnummer
215216
Hersteller Typ
215216
Hersteller Artikel Nr.:
215216
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
95 .. 150 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.169 kg


