HAUPA - Presseinsatz Dorn 95 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215224
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072964
Sonepar Artikelnummer
120098825
Hersteller Artikelnummer
215224
Hersteller Typ
215224
Hersteller Artikel Nr.:
215224
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.161 kg


