HAUPA - Presseinsatz Dorn Oberwerkzeug 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215016
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071936
Sonepar Artikelnummer
120098762
Hersteller Artikelnummer
215016
Hersteller Typ
215016
Hersteller Artikel Nr.:
215016
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.190 kg


