HAUPA - Presseinsatz Dorn Oberwerkzeug 16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215018
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071943
Sonepar Artikelnummer
120098763
Hersteller Artikelnummer
215018
Hersteller Typ
215018
Hersteller Artikel Nr.:
215018
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.190 kg


