HAUPA - Presseinsatz Dorn Oberwerkzeug 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215020
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071950
Sonepar Artikelnummer
120098764
Hersteller Artikelnummer
215020
Hersteller Typ
215020
Hersteller Artikel Nr.:
215020
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.190 kg


