HAUPA - Presseinsatz Dorn Oberwerkzeug 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215022
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071967
Sonepar Artikelnummer
120098765
Hersteller Artikelnummer
215022
Hersteller Typ
215022
Hersteller Artikel Nr.:
215022
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.020 kg


