HAUPA - Presseinsatz Dorn Oberwerkzeug 6 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215014
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133610
Sonepar Artikelnummer
120098761
Hersteller Artikelnummer
215014
Hersteller Typ
215014
Hersteller Artikel Nr.:
215014
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.018 kg


