HAUPA - Presseinsatz Dorn Unterwerkzeug 6-35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215024
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 6 .. 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071974
Sonepar Artikelnummer
120098766
Hersteller Artikelnummer
215024
Hersteller Typ
215024
Hersteller Artikel Nr.:
215024
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
6 .. 35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.020 kg


