HAUPA - Presseinsatz für Aderendhülsen 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216952
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923497880
Sonepar Artikelnummer
121112891
Hersteller Artikelnummer
216952
Hersteller Typ
216952
Hersteller Artikel Nr.:
216952
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.120 kg
für AderendhülSen auf verdichteten, ausgedünnten Leitern, Wellenprofil


