HAUPA - Presseinsatz für Aderendhülsen 185 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216970
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923497972
Sonepar Artikelnummer
121112900
Hersteller Artikelnummer
216970
Hersteller Typ
216970
Hersteller Artikel Nr.:
216970
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.120 kg
für AderendhülSen auf verdichteten, ausgedünnten Leitern, Wellenprofil


