HAUPA - Presseinsatz für Aderendhülsen 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216958
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923497910
Sonepar Artikelnummer
121112894
Hersteller Artikelnummer
216958
Hersteller Typ
216958
Hersteller Artikel Nr.:
216958
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.120 kg
für AderendhülSen auf verdichteten, ausgedünnten Leitern, Wellenprofil


