HAUPA - Presseinsatz für Aderendhülsen Cu 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216118
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133320
Sonepar Artikelnummer
120098951
Hersteller Artikelnummer
216118
Hersteller Typ
216118
Hersteller Artikel Nr.:
216118
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg
für Aderendhülsen und verdichtete Leiter, Wellenprofil


