HAUPA - Presseinsatz für Aderendhülsen Cu 150 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216120
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133337
Sonepar Artikelnummer
120098952
Hersteller Artikelnummer
216120
Hersteller Typ
216120
Hersteller Artikel Nr.:
216120
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg
für Aderendhülsen und verdichtete Leiter, Wellenprofil


