HAUPA - Presseinsatz für Aderendhülsen Cu 185 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216122
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923402969
Sonepar Artikelnummer
121112765
Hersteller Artikelnummer
216122
Hersteller Typ
216122
Hersteller Artikel Nr.:
216122
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.111 kg
für Aderendhülsen und verdichtete Leiter, Wellenprofil


