HAUPA - Presseinsatz für Aderendhülsen Cu 240 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216123
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923578404
Sonepar Artikelnummer
121112766
Hersteller Artikelnummer
216123
Hersteller Typ
216123
Hersteller Artikel Nr.:
216123
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.111 kg
Einsätzefür Aderendhülsen und verdichtete Leiter, Wellenprofil


