HAUPA - Presseinsatz für Aderendhülsen Cu 50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216112
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133290
Sonepar Artikelnummer
120098948
Hersteller Artikelnummer
216112
Hersteller Typ
216112
Hersteller Artikel Nr.:
216112
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.194 kg
Wellenprofil


