HAUPA - Presseinsatz für Aderendhülsen Cu 70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216114
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133306
Sonepar Artikelnummer
120098949
Hersteller Artikelnummer
216114
Hersteller Typ
216114
Hersteller Artikel Nr.:
216114
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg
für Aderendhülsen und verdichtete Leiter, Wellenprofil


