HAUPA - Presseinsatz für Aderendhülsen Cu 95 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216116
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133313
Sonepar Artikelnummer
120098950
Hersteller Artikelnummer
216116
Hersteller Typ
216116
Hersteller Artikel Nr.:
216116
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.188 kg
für Aderendhülsen und verdichtete Leiter, Wellenprofil


