HAUPA - Presseinsatz für C-Verbinder Cu 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216148
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 16 .. 25 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923148881
Sonepar Artikelnummer
121117122
Hersteller Artikelnummer
216148
Hersteller Typ
216148
Hersteller Artikel Nr.:
216148
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
16 .. 25 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.218 kg
Ovalpressung


