HAUPA - Presseinsatz für C-Verbinder Cu 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216150
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923148898
Sonepar Artikelnummer
121117123
Hersteller Artikelnummer
216150
Hersteller Typ
216150
Hersteller Artikel Nr.:
216150
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.208 kg
Ovalpressung


