HAUPA - Presseinsatz für C-Verbinder Cu 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216152
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 50 .. 70 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923148904
Sonepar Artikelnummer
121117124
Hersteller Artikelnummer
216152
Hersteller Typ
216152
Hersteller Artikel Nr.:
216152
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
50 .. 70 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.260 kg
Ovalpressung


