HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216160
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923494186
Sonepar Artikelnummer
121112774
Hersteller Artikelnummer
216160
Hersteller Typ
216160
Hersteller Artikel Nr.:
216160
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.211 kg
Einsätze für Kabelklasse 5+6 F-TypePresseinsatz für Rohrkabelschuhe ''KRF/KRS''


