HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216174
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923494605
Sonepar Artikelnummer
121112781
Hersteller Artikelnummer
216174
Hersteller Typ
216174
Hersteller Artikel Nr.:
216174
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.247 kg
Presseinsatz für Rohrkabelschuhe ''KRF/KRS''


