HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216176
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923494674
Sonepar Artikelnummer
121112782
Hersteller Artikelnummer
216176
Hersteller Typ
216176
Hersteller Artikel Nr.:
216176
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.235 kg
Presseinsatz für Rohrkabelschuhe ''KRF/KRS''


