HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216162
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923494254
Sonepar Artikelnummer
121112775
Hersteller Artikelnummer
216162
Hersteller Typ
216162
Hersteller Artikel Nr.:
216162
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.216 kg
Presseinsatz für Rohrkabelschuhe ''KRF/KRS''


