HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216178
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923494742
Sonepar Artikelnummer
121112783
Hersteller Artikelnummer
216178
Hersteller Typ
216178
Hersteller Artikel Nr.:
216178
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.190 kg
Presseinsatz für Rohrkabelschuhe ''KRF/KRS''


