HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216180
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923165901
Sonepar Artikelnummer
121112784
Hersteller Artikelnummer
216180
Hersteller Typ
216180
Hersteller Artikel Nr.:
216180
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.179 kg


