HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216164
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923494322
Sonepar Artikelnummer
121112776
Hersteller Artikelnummer
216164
Hersteller Typ
216164
Hersteller Artikel Nr.:
216164
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.227 kg
Presseinsatz für Rohrkabelschuhe ''KRF/KRS''


