HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216182
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923165918
Sonepar Artikelnummer
121112785
Hersteller Artikelnummer
216182
Hersteller Typ
216182
Hersteller Artikel Nr.:
216182
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.126 kg


