HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216166
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923494391
Sonepar Artikelnummer
121112777
Hersteller Artikelnummer
216166
Hersteller Typ
216166
Hersteller Artikel Nr.:
216166
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.234 kg
Presseinsatz für Rohrkabelschuhe ''KRF/KRS''


