HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216168
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923494469
Sonepar Artikelnummer
121112778
Hersteller Artikelnummer
216168
Hersteller Typ
216168
Hersteller Artikel Nr.:
216168
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.232 kg
Presseinsatz für Rohrkabelschuhe ''KRF/KRS''


