HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216170
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923165871
Sonepar Artikelnummer
121112779
Hersteller Artikelnummer
216170
Hersteller Typ
216170
Hersteller Artikel Nr.:
216170
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.111 kg
Presseinsatz für Rohrkabelschuhe ''KRF/KRS''


