HAUPA - Presseinsatz für KRF/KRS Cu 95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216172
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923494537
Sonepar Artikelnummer
121112780
Hersteller Artikelnummer
216172
Hersteller Typ
216172
Hersteller Artikel Nr.:
216172
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.230 kg
Presseinsatz für Rohrkabelschuhe ''KRF/KRS''


