HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216878
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923497996
Sonepar Artikelnummer
121112872
Hersteller Artikelnummer
216878
Hersteller Typ
216878
Hersteller Artikel Nr.:
216878
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.146 kg
Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type


