HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216892
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498061
Sonepar Artikelnummer
121112879
Hersteller Artikelnummer
216892
Hersteller Typ
216892
Hersteller Artikel Nr.:
216892
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.174 kg
Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type


