HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 150 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216894
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498078
Sonepar Artikelnummer
121112880
Hersteller Artikelnummer
216894
Hersteller Typ
216894
Hersteller Artikel Nr.:
216894
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.162 kg
Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type


