HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216880
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498009
Sonepar Artikelnummer
121112873
Hersteller Artikelnummer
216880
Hersteller Typ
216880
Hersteller Artikel Nr.:
216880
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.153 kg
Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type


