HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 185 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216896
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498085
Sonepar Artikelnummer
121112881
Hersteller Artikelnummer
216896
Hersteller Typ
216896
Hersteller Artikel Nr.:
216896
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.124 kg
Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type


