HAUPA - Presseinsatz für Rohrkabelschuhe KRF/KSF 240 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216898
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498092
Sonepar Artikelnummer
121112882
Hersteller Artikelnummer
216898
Hersteller Typ
216898
Hersteller Artikel Nr.:
216898
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.119 kg
Presseinsätze für Rohrkabelschuhe F-Type


